Schraubendrehereinsatz Wera 05066498001, Abdruck: Torx-Profil | Länge: 25 mm

867/1 TORX® Z BO Bits (= mit Bohrung)

Siehe technische Informationen
Referenzen
Wera:05066498001
Rubix:2478288
EAN:4013288015839
WERA 867/1 BO TX 8X25MM Bits mit Bohrung
Technische Zusammenfassung
Länge25 mm
Abdruckgröße8
Abdrucktorx-profil

Produktdetails : 05066498001 Bits mit Bohrung


Merkmale: Anschluss: 1/4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: TORX® mit Bohrung, extrahart, besonders geeignet für Schrauben, die in harte Materialien eindringen müssen (z.B. T-Stücke oder Metall).

Anwendungen

Verwendung: TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift (BO = mit Bohrung).

Technische Informationen


Attribute
Länge25 mm
Abdruckgröße8
Abdrucktorx-profil
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,40 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
38,56 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen