80A-2 SS SOLUTION CHAIN (REN) Rollenkette-Zweifach (VA) Solution Chain Renold
80A-2 Zweifach Edelstahl Rollenkette 10FT in Box
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:80A2SSX10FT
Rubix:2076827



Produktdetails : 80A-2 SS SOLUTION CHAIN (REN) Rollenkette-Zweifach (VA) Solution Chain Renold
Die Edelstahlkette von Renold ist aus hochwertigen Materialien gefertigt. Die Ketten erzielen in sauren oder alkalischen Umgebungen, in denen der direkte Kontakt mit Lebensmitteln eine Rolle spielt, in denen die Kette Wasser ausgesetzt wird und in Räumlichkeiten mit sehr hohe oder sehr niedriger Temperatur (-40°C bis +400°C ), in denen Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist, eine äußerst gute Leistung.
Korrosionsgeschützte Ketten: Edelstahl Rollenkette in einer Box
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15,25 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Profil | duplex (2) |
| ISO-Code | 16a-2 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Bolzenlänge | 62,7 mm |
| Bruchkraft min. | 101 kN |
| Laschenhöhe | 24,13 mm |
| Art der Platte | rund |
| Kettenlänge | 3048 mm |
| Kette | asa 80-2 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.156,40 € exkl. MwSt.
/ 3 Meter
2.566,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage