780X844X25.6 R35 NBR 80 B241 Radiamatic-Dichtring Reihe R35 mit Feder

Wellendichtungen und Gamma-Ringe Merkel

Siehe technische Informationen
Referenzen
Merkel:780X844X25.6 R35 NBR 80 B241
Rubix:1963804
780X844X25.6 R35 NBR 80 B241 Radiamatic-Dichtring Reihe R35 mit Feder

Produktdetails : 780X844X25.6 R35 NBR 80 B241 Radiamatic-Dichtring Reihe R35 mit Feder


Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Statischer Teil der Dichtung aus Elastomer-Gewebe Montage in axial offenem Einbauraum mit Deckel Mit Gummischloss für die offene Montage

Stärken

Gummischloss ermöglicht offene Montage vor Ort Höchste Lebensdauer Als gefügte Version bis 3.500 mm erhältlich

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.541,13 exkl. MwSt.
/ Stück
1.833,95 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
1.541,13 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
869,34 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
612,49 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
493,94 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
429,73 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
395,15 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
375,40 exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
345,76 exkl. MwSt. / Stück