76.10 Pfeifenkopfschluessel 12x6-Kant 10 mm

76 - metrische Rohrzangen mit geschmiedeten Enden 12-Kant x Sechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:76.10
Rubix:1568321
EAN:3148511208205
brand logo

Technische Zusammenfassung

Öffnung10
Länge129 mm
Typrohrzange
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 76.10 Pfeifenkopfschluessel 12x6-Kant 10 mm


Die Steckschlüsselsatz-Serie Facom 76 ist ideal für professionelle Schraub- und Montagearbeiten. Dank ihrer robusten Bauweise und der doppelseitigen Ausführung mit 12- und 6-kantigen Köpfen erfüllt sie höchste Anforderungen in Werkstatt, Wartung und auf der Baustelle.

Eigenschaften:
Die durchgängig geschmiedeten, durchgesteckten Steckschlüssel der Serie 76 vereinen hohe Funktionalität und Leistung. Der kurze 12-Kant-Kopf ermöglicht eine 30°-Rücknahme des Winkels – perfekt für Arbeiten in engen Bereichen. Der lange 6-Kant-Kopf sorgt für einen sicheren Halt an Muttern und Schrauben und minimiert das Abrutschrisiko. Durch den durchgehenden kurzen Kopf können Gewindestangen problemlos geführt werden, was besonders bei wiederkehrenden Arbeiten Zeit spart. Die vollständig geschmiedete Ausführung verleiht den Schlüsseln maximale Festigkeit, während die satinverchromte Oberfläche eine hohe Beständigkeit gegen Korrosion und Verschleiß gewährleistet.

Spezifikationen:
• Verfügbare metrische Größen: 6 mm bis 36 mm
• Profil: OGV
• Kurzer Kopf: 12-kant, 30°-Rücknahme
• Langer Kopf: 6-kant
• Durchgang im kurzen Kopf
• Oberfläche: satinverchromt
• Länge je nach Größe: 102 mm (6 mm Schlüssel) bis 370 mm (36 mm Schlüssel)
• Kopfgröße proportional zum Durchmesser: 16 mm bis 82 mm
• Geschmiedet aus einem Stück für maximale Stabilität
• Facom-Lebensdauergarantie

Normen:
• ISO 2236
• ISO 691
• NF ISO 2236
• NF ISO 691

Stärken

• Hohe Vielseitigkeit: Doppelseitige Ausführung (12-kant / 6-kant) für unterschiedliche Schraubanwendungen
• Effizientes Arbeiten: 30°-Rücknahme für einfaches Ansetzen in schwer zugänglichen Bereichen
• Langlebigkeit: Geschmiedet und satinverchromt für maximale Beständigkeit gegen Abnutzung und Korrosion
• Zuverlässigkeit: Lebensdauergarantie von Facom für höchste Sicherheit und Vertrauen

Anwendungen

Die Steckschlüssel der Serie 76 sind optimal für industrielle Wartung, Kfz-Technik, Maschinenreparatur und Montagearbeiten, bei denen präzises und kräftiges Anziehen erforderlich ist. Besonders geeignet für Schraubverbindungen an schwer zugänglichen Stellen oder auf Gewindestangen. Ideal für Werkstätten, Wartungstechniker und Handwerker, die auf langlebiges und leistungsstarkes Werkzeug setzen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht90 g
Verpackungsmaße (L x B x H)130x35x14 mm
Gewicht der Verpackung88 g
Öffnung10
Länge129 mm
Typrohrzange
Endbearbeitungsatin/chrom
Durchmesser8 mm
9,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,98 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage