63X73X11.8 T20 AU 95 V142 Stangen-Nutring Reihe T20
Stangendichtung Freudenberg Sealing Technologies
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24223298
Rubix:706890
Hersteller:24223298


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 63 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 73 mm |
| Höhe | 11,8 mm |
Produktdetails : 63X73X11.8 T20 AU 95 V142 Stangen-Nutring Reihe T20
Nutring T 20 95 AU V142
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 63 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 73 mm |
| Höhe | 11,8 mm |
| Werkstoff | 95 au v142 |
| Ausführung | t20 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,33 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
70,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen