63714138010 Schleifband, K180 533x30 VE10
63714138010 Schleifband, K180 533x30 VE10
Siehe technische InformationenReferenzen
Fein:63714138010
Rubix:1706963
EAN:4014586329536

Produktdetails : 63714138010 Schleifband, K180 533x30 VE10
Schleifband 30 x 533 mmProdukteigenschaften: • Hochflexible Schleifbänder • Zum Schleifen von Rohrbogen
Fein 63714138010 Schleifband K180 533x30 VE10
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 121x85x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 108 g |
| Gewicht der Verpackung | 108,2 g |
| Länge | 533 mm |
| Breite | 30 mm |
| Körnung | 80 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
