Rillenkugellager Timken 6322M-C3, Außendurchmesser: 240 mm | Breite: 50 mm | Innendurchmesser: 110 mm

6322

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6322M-C3
Rubix:3153209
Hersteller:100270008
EAN:0053893725758
6322MB-C3 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6322MB-C3 (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Leiser Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung7899,3 g
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite50 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Seriestandard-baureihe 6000
Referenzdrehzahl5500 rpm
Grenzdrehzahl3400 rpm
Bohrungsdurchmesser110 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r178300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr205000 N
Gewicht11,815 kg
631,71 exkl. MwSt.
/ Stück
751,73 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an