Rillenkugellager Timken 6322-C3, Außendurchmesser: 240 mm | Breite: 50 mm | Innendurchmesser: 110 mm

6322

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6322-C3
Rubix:845269
Hersteller:100417138
EAN:0087796295933
6322C3 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6322C3 (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Leiser Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)116,078x298,704x278,384 mm
Gewicht der Verpackung9591,2 g
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite50 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie6322
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r178300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr205000 N
Zolltarifcode84821090
399,55 exkl. MwSt.
/ Stück
475,46 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an