Rillenkugellager Timken 6321-C3, Außendurchmesser: 225 mm | Breite: 49 mm | Innendurchmesser: 105 mm

6321

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6321-C3
Rubix:845268
EAN:0053893725734
6321C3 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser105 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite49 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6321C3 (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Leiser Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser105 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite49 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie6321
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r153100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr183700 N
Zolltarifcode84821090
354,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
422,22 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an