Rillenkugellager Timken 6319-2RS-C3, Außendurchmesser: 200 mm | Breite: 45 mm | Innendurchmesser: 95 mm
6319
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6319-2RS-C3
Rubix:845257
Hersteller:100269684
EAN:0053893725529







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 45 mm |
Produktdetails : 6319-2RSC3 (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3
Anwendungen
Superfertige Laufbahnen
Leiser Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Leiser Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 203,2x203,2x54,102 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 5814,6 g |
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 45 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6319 |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 118000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 153000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
305,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
363,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen