Rillenkugellager Timken 6315-2Z, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 37 mm | Innendurchmesser: 75 mm

6315

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6315-2Z
Rubix:845234
EAN:0087796294318
6315-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6315-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite37 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie6315
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r76500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr113000 N
Zolltarifcode84821090
108,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,64 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an