Rillenkugellager Timken 6313-ZZ, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 65 mm
6313
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6313-ZZ
Rubix:845218
Hersteller:100416865
EAN:0087796294226





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 6313-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers
Anwendungen
Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 150,876x150,876x33,274 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 2193,6 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6313 |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 59700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 92600 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen