Rillenkugellager Timken 6313-2RS, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 65 mm

6313

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6313-2RS
Rubix:845212
Hersteller:100417126
EAN:0087796294257
6313-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6313-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)150,876x150,876x33,274 mm
Gewicht der Verpackung2214,4 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6313
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r59700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr92600 N
Zolltarifcode84821090
81,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,47 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an