Rillenkugellager Timken 6310, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 27 mm | Innendurchmesser: 50 mm
6310
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6310
Rubix:838389
Hersteller:100417189
EAN:0087796295759





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : 6310 (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Anwendungen
Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 115,2652x115,2652x31,0896 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1068,7 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6310 |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 35300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 57500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen