Rillenkugellager Timken 6307-2RS-C3, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 21 mm | Innendurchmesser: 35 mm

6307

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6307-2RS-C3
Rubix:845148
Hersteller:100417098
EAN:0087796294004
6307-2RSC3 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6307-2RSC3 (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Kontaktdichtungen bieten überlegene Schmiermittelretention und Lagerschutz vor Verunreinigungen

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)83,9978x83,9978x25,9842 mm
Gewicht der Verpackung445,4 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite21 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Serie6307
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r19200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr33400 N
Zolltarifcode84821090
16,11 exkl. MwSt.
/ Stück
19,17 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an