Rillenkugellager FAG 6313-M-J20AA-C3, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 65 mm
63..
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6313-M-J20AA-C3
Rubix:3105739
Hersteller:0390154240030
EAN:4012802626421


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 6313-M-J20AA-C3 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2480 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63.. |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
525,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
625,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort