Rillenkugellager FAG 6315-M-C4, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 37 mm | Innendurchmesser: 75 mm

63..

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6315-M-C4
Rubix:10786
Hersteller:0191110530040
EAN:4012801280709
6315-M-C4 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6315-M-C4 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG


Rillenkugellager
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt, Lagerluft C4

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3668 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite37 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc4
Serie63..
Werkstoffstahl
Käfigmessing
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84821010
299,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
356,99 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an