Rillenkugellager Timken 6224, Außendurchmesser: 215 mm | Breite: 40 mm | Innendurchmesser: 120 mm
6224
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6224
Rubix:838377
Hersteller:100269667
EAN:0053893724492





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : 6224 (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Anwendungen
Superfertige Laufbahnen
Leiser Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Leiser Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 217,424x217,424x50,8 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 5213,1 g |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 40 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6224 |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 131100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 155300 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
247,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
294,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen