Rillenkugellager Timken 6219, Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 32 mm | Innendurchmesser: 95 mm
6219
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6219
Rubix:838373
EAN:0053893724072






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 32 mm |
Produktdetails : 6219 (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Anwendungen
Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 32 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6219 |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 82000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 109000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen