Rillenkugellager Timken 6208H-ZZ/F, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 40 mm
Rillenkugellager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6208H-ZZ/F
Rubix:3152364
EAN:0013992222992


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 6208H-ZZ/F (TIM) Rillenkugellager Edelstahl Timken
Timken Rillenkugellager 6208H-ZZ/F aus Edelstahl mit doppelten Metallabdeckungen (ZZ) und lebensmitteltauglichem Schmierfett. Für korrosionsbeständige Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | standard 6000 series |
| Werkstoff | aisi 440c |
| Referenzdrehzahl | 8500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
| Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
| Genauigkeit | iso 492 (p0) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 14300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 24700 N |
| Gewicht | 0,37 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen