Rillenkugellager Timken 6204-Z-C3, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 20 mm

6204

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:6204-Z-C3
Rubix:844848
Hersteller:100270028
EAN:0053893723136
6204ZC3 (TIM) Rillenkugellager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6204ZC3 (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite des Lagers, Lagerluft C3

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)51,9938x51,9938x18,9992 mm
Gewicht der Verpackung10 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Dichtungeine deckscheibe aus metall
Lagerspielc3
Serie6204
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r6600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,12 exkl. MwSt.
/ Stück
7,28 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an