Rillenkugellager Timken 6203-ZZ-C2, Außendurchmesser: 40 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 17 mm

6203

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:6203-ZZ-C2
Rubix:3152853
Hersteller:190031389
EAN:0087796160293
6203-ZZC2 (TIM) Rillenkugellager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6203-ZZC2 (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)44,958x44,958x16,9926 mm
Gewicht der Verpackung65,8 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc2
Serie6203
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,18 exkl. MwSt.
/ Stück
7,35 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an