Rillenkugellager Timken 6202H-2RS, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 11 mm | Innendurchmesser: 15 mm

Rillenkugellager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6202H-2RS
Rubix:3152325
EAN:0013992227263
6202H-2RS (TIM) Rillenkugellager Edelstahl Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite11 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6202H-2RS (TIM) Rillenkugellager Edelstahl Timken


Timken Rillenkugellager 6202H-2RS aus Edelstahl (AISI 440C) mit beidseitigen Gummidichtungen 2RS. Korrosionsschutz für zuverlässigen Lauf.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite11 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie62 light
Werkstoffaisi 440c
Referenzdrehzahl15000 rpm
Grenzdrehzahl28000 rpm
Bohrungsdurchmesser15 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r2980 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr6490 N
Gewicht0,05 kg
12,59 exkl. MwSt.
/ Stück
14,98 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an