Rillenkugellager FAG 6214-M-J20AA-C4, Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 70 mm
62..
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6214-M-J20AA-C4
Rubix:2745165
Hersteller:0390134560040
EAN:4026677998262




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 6214-M-J20AA-C4 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1280 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 62.. |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
436,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
519,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen