60A-1 SS SOLUTION CHAIN (REN) Rollenkette-Einfach (VA) Solution Chain Renold
60A-1 Einfach Edelstahl Rollenkette 10FT in Box
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:60A1SSX10FT
Rubix:2076814
EAN:0673766041961



Produktdetails : 60A-1 SS SOLUTION CHAIN (REN) Rollenkette-Einfach (VA) Solution Chain Renold
Die Edelstahlkette von Renold ist aus hochwertigen Materialien gefertigt. Die Ketten erzielen in sauren oder alkalischen Umgebungen, in denen der direkte Kontakt mit Lebensmitteln eine Rolle spielt, in denen die Kette Wasser ausgesetzt wird und in Räumlichkeiten mit sehr hohe oder sehr niedriger Temperatur (-40°C bis +400°C ), in denen Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist, eine äußerst gute Leistung.
Korrosionsgeschützte Ketten: Edelstahl Rollenkette in einer Box
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4,48 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 19,05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| ISO-Code | 12a-1 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Bolzenlänge | 25,3 mm |
| Bruchkraft min. | 30 kN |
| Laschenhöhe | 17,5 mm |
| Art der Platte | rund |
| Kettenlänge | 3048 mm |
| Kette | asa 60-1 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
318,72 € exkl. MwSt.
/ 3 Meter
379,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage