Rillenkugellager Timken 6028, Außendurchmesser: 210 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 140 mm
6028
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6028
Rubix:838353
Hersteller:100269729
EAN:0053893722528


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 6028 (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Anwendungen
Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Kontaktdichtungen bieten überlegene Schmiermittelretention und Lagerschutz vor Verunreinigungen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Kontaktdichtungen bieten überlegene Schmiermittelretention und Lagerschutz vor Verunreinigungen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 217,424x217,424x50,8 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 3397 g |
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 33 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6028 |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 101800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 110000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
215,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
256,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen