Rillenkugellager Timken 6020, Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 100 mm
6020
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6020
Rubix:838348
Hersteller:100416835
EAN:0087796295032





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 6020 (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Anwendungen
Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 152,4x152,4x28,702 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1229,2 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6020 |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 54200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 60200 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen