Rillenkugellager Timken 6016-2RS, Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 80 mm

6016

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6016-2RS
Rubix:844646
Hersteller:100416863
EAN:0087796292857
6016-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6016-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)130,302x130,302x26,924 mm
Gewicht der Verpackung906,3 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite22 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6016
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r39800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr47500 N
Zolltarifcode84821090
53,15 exkl. MwSt.
/ Stück
63,25 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an