Rillenkugellager Timken 6016, Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 80 mm

6016

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6016
Rubix:838344
Hersteller:100417196
EAN:0087796294981
6016 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6016 (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)130,302x130,302x26,924 mm
Gewicht der Verpackung845 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite22 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie6016
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r39800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr47500 N
Zolltarifcode84821090
47,93 exkl. MwSt.
/ Stück
57,04 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an