Rillenkugellager Timken 6014/C3, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 70 mm
6014
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6014/C3
Rubix:844634
EAN:0053893721095





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 6014C3 (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Anwendungen
Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6014 |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 30400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 38600 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen