Rillenkugellager Timken 6013-2RS-C3, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 65 mm

6013

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6013-2RS-C3
Rubix:844625
Hersteller:100416985
EAN:0087796292789
6013-2RSC3 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6013-2RSC3 (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)104,8512x104,8512x29,3116 mm
Gewicht der Verpackung426,8 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite18 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Serie6013
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r23500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr30500 N
Zolltarifcode84821090
30,15 exkl. MwSt.
/ Stück
35,88 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an