Rillenkugellager Timken 6005, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 25 mm
6005
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6005
Rubix:838333
Hersteller:100417026
EAN:0087796294806





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 6005 (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Anwendungen
Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 51,9938x51,9938x18,9992 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 75,7 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6005 |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10100 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen