Rillenkugellager FAG 6024-MA-C4, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 120 mm
60..
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6024-MA-C4
Rubix:1509600
Hersteller:0384044860040




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : 6024-MA-C4 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager
Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2694 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 60.. |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
288,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
342,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage