Referenzen
Gates:B103/3 POWERBAND *IC*
Rubix:1473073
Hersteller:90933103
EAN:5412571063097

Produktdetails : KB-3-B103 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b |
|---|---|
| Innenlänge | 2662 mm |
| Anzahl der Rippen | 3 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
210,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
251,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
