Spannschlüssel Facom 54A.30, Typ: Ring-Maulschlüssel | Öffnung: 30 | Länge: 200 mm
54A - Polygonschlüssel contrecoudées "großer Aufwand" Metriken
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:54A.30
Rubix:3670754
EAN:3148511106105



Produktdetails : 54A.30 Aufsteck-Ringschluessel gekroepft 30 mm
Die gekröpfte Ringmaulschlüssel-Serie FACOM 54A wurde für anspruchsvolle mechanische Anwendungen entwickelt, bei denen Kraft und Zuverlässigkeit entscheidend sind. Dank ihrer robusten Bauweise und des hochfesten Ringkopfs ermöglicht sie kraftvolle und sichere Lösevorgänge.
Eigenschaften:
Der gekröpfte Ringschlüssel 54A verfügt über einen verstärkten Kopf, welcher extremen mechanischen Belastungen standhält. Die spezielle Kröpfungsform erleichtert den Zugang in beengten Arbeitsbereichen und sorgt für hohen Bedienkomfort sowie maximale Sicherheit. Der verwendete hochwertige Stahl garantiert eine außergewöhnlich lange Lebensdauer, selbst unter intensiven Einsatzbedingungen. Der separat erhältliche, lange Griff bietet eine hervorragende Hebelwirkung und verbessert gleichzeitig die Handhabung.
Spezifikationen:
• Hochfester Ringkopf
• Passende Griffe: 54M1B für Größen 24 und 30 mm; 54M2B für Größen 32 bis 41 mm; 54M3B für Größen 46 bis 55 mm; 54M4B für Größen 60 bis 70 mm
• Gekröpfte Ausführung für bessere Zugänglichkeit
• Einsatzgebiet: kraftvolle Lösearbeiten und hohe Drehmomente
• Oberfläche: satinchrom
Normen:
• ISO 691 – Gewährleistet die Kompatibilität und Zuverlässigkeit von Ringschlüsseln
Markeninformationen:
Seit 1918 begleitet FACOM Fachkräfte auf Baustellen, in Werkstätten, Garagen, Produktionsstätten und sogar in Fahrzeugen – und das über Generationen hinweg. Die Geschichte der Marke ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verbunden und unterstützt Schlüsselbranchen wie Automobilbau, Schienenverkehr, Luft- und Raumfahrt, Tiefseetechnik, Medizintechnik, Hightech sowie Großprojekte. Von ihrem ersten verstellbaren Schraubenschlüssel bis hin zum umfangreichen Sortiment innovativer Werkzeuge hat sich FACOM als führende Marke für Handwerkzeuge in Europa etabliert. Dem ursprünglichen Auftrag treu geblieben, arbeitet das Unternehmen täglich daran, die Leistungsfähigkeit von Profis zu steigern und die Qualität ihrer Arbeit zu optimieren.
Eigenschaften:
Der gekröpfte Ringschlüssel 54A verfügt über einen verstärkten Kopf, welcher extremen mechanischen Belastungen standhält. Die spezielle Kröpfungsform erleichtert den Zugang in beengten Arbeitsbereichen und sorgt für hohen Bedienkomfort sowie maximale Sicherheit. Der verwendete hochwertige Stahl garantiert eine außergewöhnlich lange Lebensdauer, selbst unter intensiven Einsatzbedingungen. Der separat erhältliche, lange Griff bietet eine hervorragende Hebelwirkung und verbessert gleichzeitig die Handhabung.
Spezifikationen:
• Hochfester Ringkopf
• Passende Griffe: 54M1B für Größen 24 und 30 mm; 54M2B für Größen 32 bis 41 mm; 54M3B für Größen 46 bis 55 mm; 54M4B für Größen 60 bis 70 mm
• Gekröpfte Ausführung für bessere Zugänglichkeit
• Einsatzgebiet: kraftvolle Lösearbeiten und hohe Drehmomente
• Oberfläche: satinchrom
Normen:
• ISO 691 – Gewährleistet die Kompatibilität und Zuverlässigkeit von Ringschlüsseln
Markeninformationen:
Seit 1918 begleitet FACOM Fachkräfte auf Baustellen, in Werkstätten, Garagen, Produktionsstätten und sogar in Fahrzeugen – und das über Generationen hinweg. Die Geschichte der Marke ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verbunden und unterstützt Schlüsselbranchen wie Automobilbau, Schienenverkehr, Luft- und Raumfahrt, Tiefseetechnik, Medizintechnik, Hightech sowie Großprojekte. Von ihrem ersten verstellbaren Schraubenschlüssel bis hin zum umfangreichen Sortiment innovativer Werkzeuge hat sich FACOM als führende Marke für Handwerkzeuge in Europa etabliert. Dem ursprünglichen Auftrag treu geblieben, arbeitet das Unternehmen täglich daran, die Leistungsfähigkeit von Profis zu steigern und die Qualität ihrer Arbeit zu optimieren.
Stärken
• Maximale Beständigkeit gegenüber hohen Drehmomenten
• Gekröpfte Bauweise zum Umgehen von Hindernissen
• Hochfester Stahl für außergewöhnliche Langlebigkeit
• Gekröpfte Bauweise zum Umgehen von Hindernissen
• Hochfester Stahl für außergewöhnliche Langlebigkeit
Anwendungen
Dieser Ringschlüssel ist ideal für schwere Wartungsarbeiten, den Stahlbau, den Schiffbau, den Schienenverkehr, die Energiebranche und den Tiefbau. Er wurde entwickelt, um extrem hohe Drehmomente zu bewältigen und richtet sich an Fachkräfte, die mechanische Verbindungen unter starker Belastung lösen oder sichern müssen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 495 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 200x55x45 mm |
| Gewicht der Verpackung | 583 g |
| Öffnung | 30 |
| Länge | 200 mm |
| Typ | ring-maulschlüssel |
| Endbearbeitung | satin/chrom |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen