50X58.6X5.3 AE40 NBR 90 Abstreifer AE40

O-Ring Dichtomatik

Siehe technische Informationen
Referenzen
Dichtomatik:67188195
Rubix:2001142
Hersteller:67188195
50X58.6X5.3 AE40 NBR 90 Abstreifer AE40
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser50 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A90 Shore

Produktdetails : 50X58.6X5.3 AE40 NBR 90 Abstreifer AE40


Einfach wirkend Vorstehende Abstreiflippe Mit Stützsegmenten Ohne Metallwinkelring

Stärken

Gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz Keine Druckentlastungsbohrung erforderlich Besonders geeignet für hohe Hubgeschwindigkeiten

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A90 Shore
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,29 exkl. MwSt.
/ Stück
1,53 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
1,29 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
1,06 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,82 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,75 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,69 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,63 exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
0,58 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std