50A-2 SS SOLUTION CHAIN (REN) Rollenkette-Zweifach (VA) Solution Chain Renold
50A-2 Zweifach Edelstahl Rollenkette 10FT in Box
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:50A2SSX10FT
Rubix:2076812



Produktdetails : 50A-2 SS SOLUTION CHAIN (REN) Rollenkette-Zweifach (VA) Solution Chain Renold
Die Edelstahlkette von Renold ist aus hochwertigen Materialien gefertigt. Die Ketten erzielen in sauren oder alkalischen Umgebungen, in denen der direkte Kontakt mit Lebensmitteln eine Rolle spielt, in denen die Kette Wasser ausgesetzt wird und in Räumlichkeiten mit sehr hohe oder sehr niedriger Temperatur (-40°C bis +400°C ), in denen Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist, eine äußerst gute Leistung.
Korrosionsgeschützte Ketten: Edelstahl Rollenkette in einer Box
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5,49 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 15,875 mm |
| Profil | duplex (2) |
| ISO-Code | 10a-2 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Bolzenlänge | 38,4 mm |
| Bruchkraft min. | 33,62 kN |
| Laschenhöhe | 14,6 mm |
| Art der Platte | rund |
| Kettenlänge | 3048 mm |
| Kette | asa 50-2 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
511,95 € exkl. MwSt.
/ 3 Meter
609,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage