Referenzen
IMI Norgren:SXE9773-Z50-80-33N
Rubix:286091
Hersteller:SXE9773-Z50-80-33N

Produktdetails : SXE9773-Z50-80-33N 5/3-Wegeventil, COE, ISO1, 24VDC, 4W
5/3-WEGEVENTIL-COE ISO1 24VDC 4W
5/3-WEGEVENTIL-COE ISO1 24VDC 4W
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schieberventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 1320 l/min |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
198,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
235,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
