517.2005 5/2-Wegeventil elektropneumat. , monostab., G3/8, 24 V DC
5/2-Wegeventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:517.2005
Rubix:798052
Hersteller:116128
EAN:4047322310536




Technische Zusammenfassung
| Typ | 5/2-wegeventil elektropneumatisch |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Dokumente
Produktdetails : 517.2005 5/2-Wegeventil elektropneumat. , monostab., G3/8, 24 V DC
5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, 4V , monostabil, G 3/8, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 1500l/min5/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 326 g |
|---|---|
| Typ | 5/2-wegeventil elektropneumatisch |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 1500 l/min |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage