517.2101 5/2-Wegeventil elektropn. monost. G1/8, 230V 50Hz 500l/min
5/2-Wegeventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:517.2101
Rubix:798055
Hersteller:116131
EAN:4047322310567




Technische Zusammenfassung
| Typ | 5/2-wegeventil elektropneumatisch |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Dokumente
Produktdetails : 517.2101 5/2-Wegeventil elektropn. monost. G1/8, 230V 50Hz 500l/min
5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, 4V , monostabil, G 1/8, 230 V, 50 Hz, Betriebsdruck 1,5-8 bar, Temp. -20°C bis 70°C, 500l/min5/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 135 g |
|---|---|
| Typ | 5/2-wegeventil elektropneumatisch |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 500 l/min |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage