516.4004 5/2-Wegeventil pneumatisch, >4A<, monostab., G1/4, 1300l/min
5/2-Wegeventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:516.4004
Rubix:798124
Hersteller:116056
EAN:4047322309592



Dokumente
Produktdetails : 516.4004 5/2-Wegeventil pneumatisch, >4A<, monostab., G1/4, 1300l/min
5/2-Wegeventil, pneumatisch, 4A , monostabil, G 1/4, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temperaturbereich max. 70 °C, 1300 l/min5/2-Wegeventile- pneumatisch -
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 258 g |
|---|---|
| Typ | 5/2-wegeventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 1300 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
