Spannschlüssel Facom 467B.17, Typ: Ratschenschlüssel | Öffnung: 17 | Länge: 225 mm

467B Anti-Rutsch-Ratschen-Kombischlüssel

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:467B.17
Rubix:3476057
EAN:3662424064715
brand logo
Technische Zusammenfassung
Öffnung17
Länge225 mm
Typratschenschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 467B.17 Knarren-Ring-Maulschluessel 17 mm


Der Facom 467B metrische Ratschenschlüssel ist für präzises, schnelles und sicheres Anziehen ausgelegt. Dank seiner kompakten Bauweise nach Luftfahrtstandards vereint er Robustheit, optimale Handhabung und hohen Arbeitskomfort.

Eigenschaften:
Der Facom 467B Ratschenschlüssel ist mit einem 72-Zahn-Mechanismus ausgestattet, der eine feine Rückholbewegung von nur 5° ermöglicht – ideal für Arbeiten in beengten Bereichen. Das OGV®-Profil maximiert den Kontakt zwischen Nuss und Befestigungselement, reduziert das Risiko des Runddrehens und schützt die Integrität von Muttern und Schrauben. Ein Sicherungsring an der Ringseite fixiert die Mutter zuverlässig und sorgt für ein noch sichereres Anziehen. Mit einem 15°-Versatz lässt sich der Schlüssel leicht um Hindernisse führen, was die Einsatzflexibilität deutlich verbessert. Das ergonomische I-Beam-Profil mit abgerundeter Form sorgt für hohen Bedienkomfort, während die rutschfeste Oberfläche zusätzliche Sicherheit beim Anziehen und Lösen bietet.

Spezifikationen:
• Oberfläche: Chrom satiniert
• Mechanismus: Ratsche mit 72 Zähnen
• Umschaltung: Hebelumschaltung
• Versatz am Ringschlüssel: 15°
• Profil: OGV® mit Sicherungsring
• Form: I-Beam für ergonomischen Komfort
• Ausführung: rutschfest

Normen:
• ISO 1711-1: Anforderungen an Leistung und Maße für Handwerkzeuge, garantiert Zuverlässigkeit und Austauschbarkeit
• ISO 21982: Festlegung der Leistungsanforderungen für Ratschenschlüssel, inklusive Mechanik und Belastungstests
• ISO 691 / NF ISO 691: Standardisierte Abmessungen für Antriebswerkzeuge, sichert Kompatibilität mit genormten Stecknüssen und Zubehör

Markeninformationen:
Seit 1918 entwickelt und produziert Facom hochwertige Handwerkzeuge für professionelle Anwendungen in Werkstätten, auf Baustellen, in der Industrie und im Automotive-Bereich. Die Marke ist ein fester Bestandteil bedeutender industrieller Entwicklungen des 20. Jahrhunderts – von der Automobil- und Luftfahrtindustrie über den Bahnsektor bis hin zu Medizintechnik und Hightech. Facom steht europaweit für Präzision, Zuverlässigkeit und Fertigung nach höchsten Qualitätsstandards. Mit der Zertifizierung „Origine France Garantie“ bekräftigt das Unternehmen sein Engagement für französische Fertigung und geprüfte Qualität.

Stärken

• Präzises und schnelles Anziehen auch in schwer zugänglichen Bereichen
• Reduzierte Abnutzung von Schrauben und Muttern durch OGV®-Profil
• Verbesserte Anwendersicherheit dank rutschfester Ausführung
• Ergonomischer Komfort durch I-Beam-Design
• Einfacher Zugang bei Hindernissen durch 15°-Versatz
• Ausgelegt für den intensiven Dauereinsatz nach Luftfahrtstandard

Anwendungen

Der Facom 467B Ratschenschlüssel ist optimal für Wartung, Montage und Baugruppenmontage in Umgebungen mit eingeschränktem Platzangebot. Besonders geeignet ist er für die Luftfahrt- und Automobilindustrie, die industrielle Instandhaltung sowie Produktionsanlagen. Ein unverzichtbares Werkzeug für Wartungstechniker, Mechaniker und Werkstattmitarbeiter, die Wert auf ein präzises, sicheres und ergonomisches Arbeitsmittel für den täglichen Profi-Einsatz legen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht170 g
Öffnung17
Länge225 mm
Typratschenschlüssel
Endbearbeitungsatin/chrom
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,21 exkl. MwSt.
/ Stück
38,33 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen