KRK10-01S 45°-Einschraubwinkel

45°-Einschraubwinkel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:KRK10-01S
Rubix:3055707
KRK10-01S 45°-Einschraubwinkel
Dokumente

Produktdetails : KRK10-01S 45°-Einschraubwinkel


Flammenbeständige One-Touch-Armaturen der Serie KR können in einem weiten Druckbereich vom leichten Unterdruck bis zu einem Druck von 145 PSI eingesetzt werden. Ein spezielles Profil sorgt für eine formschlüssige Abdichtung und einen verringerten Widerstand beim Einführen des Schlauchs. KR-Armaturen sind besonders geeignet für Verrohrungen in beengten Räumen. Gehäuse und Gewindeteil können sich drehen.
KRK, Flammenbeständig, Steckverbindung, 45°-Einschraubwinkel mit Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht27 g
Anschluss 210
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,58 exkl. MwSt.
/ Stück
5,45 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen