40A-1 SOLUTION CHAIN (REN) Rollenkette-Einfach Solution Chain Renold
40A-1 Einfach Syno Rollenkette 10FT in Box
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:40A1SNX10FT
Rubix:2076882
EAN:0673766013739



Dokumente
Produktdetails : 40A-1 SOLUTION CHAIN (REN) Rollenkette-Einfach Solution Chain Renold
Für die Verwendung in hygieneempfindlichen Anwendungen oder Situationen, in denen Verunreinigungen durch Schmiermittel es zu vermeiden gilt, zeigt die vernickelte Syno-Kette von Renold alle Merkmale, die Sie bei einer Kette benötigen. Mit einem für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Schmiermittel in der gesinterten Buchse muss diese Kette in fast allen Fällen nicht neu geschmiert werden.
Wartungsarme Ketten: Syno Rollenkette in einer Box
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2,04 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| ISO-Code | 08a-1 |
| Werkstoff | stahl |
| Bolzenlänge | 16,9 mm |
| Bruchkraft min. | 13,9 kN |
| Laschenhöhe | 11,7 mm |
| Art der Platte | rund |
| Kettenlänge | 3048 m |
| Kette | asa 40-1 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
233,58 € exkl. MwSt.
/ 3 Meter
277,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage