40.19LA Ringmaulschluessel
40.LA-lange Kombischlüssel, metrische Größen
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:40.19LA
Rubix:3714623
EAN:3148516619501



Produktdetails : 40.19LA Ringmaulschluessel
Die extra langen metrischen Ringschlüssel FACOM 40.LA wurden entwickelt, um ein kraftvolles und effizientes Anziehen bei gleichzeitig hohem Bedienkomfort zu ermöglichen. Durch ihre verlängerte Form lassen sich hohe Drehmomente mit minimalem Kraftaufwand erzeugen, ohne die Zuverlässigkeit der Verschraubungen zu beeinträchtigen.
Eigenschaften:
Diese Schlüssel zeichnen sich durch ihren besonders langen Griff aus, der das Anziehen hoher Drehmomente bei geringerer Anstrengung erleichtert. Das 12-kantige OGV®-Profil sorgt für eine optimale Kraftverteilung auf der Mutter, reduziert den Verschleiß und erhöht die Lebensdauer der Verbindungselemente. Der um 15° geneigte Ringschlüsselkopf und die um 15° abgewinkelte Gabel ermöglichen eine bessere Zugänglichkeit in engen Bereichen. Die mattverchromte Oberfläche bietet einen wirksamen Korrosionsschutz und verleiht dem Werkzeug ein gepflegtes Erscheinungsbild. Diese Merkmale gewährleisten maximale Effizienz und hohen Komfort, auch bei intensiven Anwendungen.
Spezifikationen:
• Profil: OGV® 12-kant
• Neigung des Ringschlüsselkopfes: 15°
• Neigung der Gabel: 15°
• Oberfläche: Mattverchromt
• Material: Hochfester Stahl
Normen:
• DIN 3113: Definiert die Maße und funktionalen Anforderungen für Ringschlüssel
• ISO 1711-1: Legt allgemeine Anforderungen an Schraubwerkzeuge fest, einschließlich Ringschlüsseln
• ISO 3318: Bestimmt die Maße und Eigenschaften von Gabel- und Ringschlüsseln
• ISO 7738: Regelt die Neigungswinkel der Schlüsselköpfe für eine verbesserte Zugänglichkeit
Informationen zur Marke:
Seit 1918 begleitet Facom Fachkräfte auf Baustellen, in Werkstätten, Garagen, Fabriken und sogar in Fahrzeugen – und das über Generationen hinweg. Die Geschichte der Marke ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verknüpft und unterstützt Schlüsselbranchen wie Automobilbau, Schienenverkehr, Luftfahrt, Tauchtechnik, Raumfahrt, Medizintechnik, Hochtechnologie, Extremsport und Großprojekte. Von ihrem ersten verstellbaren Schraubenschlüssel bis hin zum umfangreichen Sortiment innovativer Handwerkzeuge hat sich Facom als europäischer Maßstab für hochwertige Handwerkzeuge etabliert. Getreu ihrer ursprünglichen Mission arbeitet das Unternehmen täglich daran, die Leistungsfähigkeit von Profis und die Qualität ihrer Arbeit zu optimieren. Die Zertifizierung „Origine France Garantie“ belegt das Engagement für französische Fertigung, was ein Zeichen für anerkanntes Know-how und kompromisslose Qualität darstellt.
Eigenschaften:
Diese Schlüssel zeichnen sich durch ihren besonders langen Griff aus, der das Anziehen hoher Drehmomente bei geringerer Anstrengung erleichtert. Das 12-kantige OGV®-Profil sorgt für eine optimale Kraftverteilung auf der Mutter, reduziert den Verschleiß und erhöht die Lebensdauer der Verbindungselemente. Der um 15° geneigte Ringschlüsselkopf und die um 15° abgewinkelte Gabel ermöglichen eine bessere Zugänglichkeit in engen Bereichen. Die mattverchromte Oberfläche bietet einen wirksamen Korrosionsschutz und verleiht dem Werkzeug ein gepflegtes Erscheinungsbild. Diese Merkmale gewährleisten maximale Effizienz und hohen Komfort, auch bei intensiven Anwendungen.
Spezifikationen:
• Profil: OGV® 12-kant
• Neigung des Ringschlüsselkopfes: 15°
• Neigung der Gabel: 15°
• Oberfläche: Mattverchromt
• Material: Hochfester Stahl
Normen:
• DIN 3113: Definiert die Maße und funktionalen Anforderungen für Ringschlüssel
• ISO 1711-1: Legt allgemeine Anforderungen an Schraubwerkzeuge fest, einschließlich Ringschlüsseln
• ISO 3318: Bestimmt die Maße und Eigenschaften von Gabel- und Ringschlüsseln
• ISO 7738: Regelt die Neigungswinkel der Schlüsselköpfe für eine verbesserte Zugänglichkeit
Informationen zur Marke:
Seit 1918 begleitet Facom Fachkräfte auf Baustellen, in Werkstätten, Garagen, Fabriken und sogar in Fahrzeugen – und das über Generationen hinweg. Die Geschichte der Marke ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verknüpft und unterstützt Schlüsselbranchen wie Automobilbau, Schienenverkehr, Luftfahrt, Tauchtechnik, Raumfahrt, Medizintechnik, Hochtechnologie, Extremsport und Großprojekte. Von ihrem ersten verstellbaren Schraubenschlüssel bis hin zum umfangreichen Sortiment innovativer Handwerkzeuge hat sich Facom als europäischer Maßstab für hochwertige Handwerkzeuge etabliert. Getreu ihrer ursprünglichen Mission arbeitet das Unternehmen täglich daran, die Leistungsfähigkeit von Profis und die Qualität ihrer Arbeit zu optimieren. Die Zertifizierung „Origine France Garantie“ belegt das Engagement für französische Fertigung, was ein Zeichen für anerkanntes Know-how und kompromisslose Qualität darstellt.
Stärken
• Kraftvolles Anziehen mit minimalem Kraftaufwand dank verlängerter Form
• Schutz von Muttern und Schrauben durch das OGV® 12-kant-Profil
• Verbesserte Zugänglichkeit in engen Bereichen dank 15°-Neigung
• Mattverchromte, korrosionsbeständige Oberfläche
• Schutz von Muttern und Schrauben durch das OGV® 12-kant-Profil
• Verbesserte Zugänglichkeit in engen Bereichen dank 15°-Neigung
• Mattverchromte, korrosionsbeständige Oberfläche
Anwendungen
Diese Schlüssel eignen sich ideal zum Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen. Sie sind besonders geeignet für die Bereiche industrielle Instandhaltung, Automobilbau, Luftfahrt und Bauwesen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 283 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 330x45x15 mm |
| Gewicht der Verpackung | 265 g |
| Öffnung | 19 |
| Länge | 329 mm |
| Typ | gabelschlüssel |
| Endbearbeitung | satin/chrom |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage