Regal für lange Lasten Spartex 892537, Länge: 1000 mm | Höhe: 2500 mm
4 Spanplatten Universalregal G-STORAGE
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:892537
Rubix:3249600
EAN:3660338450952


Technische Zusammenfassung
| Belastung pro Stufe | 500 kg |
|---|---|
| Anzahl Nivelliergeräte | 4 |
| Höhe | 2500 mm |
Produktdetails : 892537 Heavy Grund-Kragarmregal Doppelseitig (Hxb) 2500x600 mm
Entspricht den Empfehlungen gemäß FEM 10.2.06 & Eurocode III
Stützen mit Bodenhalterungen aus galvanisiertem Metall und Löchern in Abständen von 62,5 mm zum Einsetzen der Böden in der gewünschten Höhe.
Maximale Traglast pro Regal: 2500 kg
Stahlrahmen in Grau RAL 7035; Stahlböden in Blau RAL5015
3 Bodenausführungen:
Rohrböden mit optionaler Spanplattenabdeckung / Blechböden / Gitterböden
Einsatzbereiche: Regal zum manuellen Einlagern mittelschwerer Lasten in Wartungswerkstätten. Lagerung mechanischer Teile in Werkhallen.
Stützen mit Bodenhalterungen aus galvanisiertem Metall und Löchern in Abständen von 62,5 mm zum Einsetzen der Böden in der gewünschten Höhe.
Maximale Traglast pro Regal: 2500 kg
Stahlrahmen in Grau RAL 7035; Stahlböden in Blau RAL5015
3 Bodenausführungen:
Rohrböden mit optionaler Spanplattenabdeckung / Blechböden / Gitterböden
Einsatzbereiche: Regal zum manuellen Einlagern mittelschwerer Lasten in Wartungswerkstätten. Lagerung mechanischer Teile in Werkhallen.
Technische Informationen
Attribute
| Belastung pro Stufe | 500 kg |
|---|---|
| Anzahl Nivelliergeräte | 4 |
| Höhe | 2500 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Tiefe | 600 mm |
| Regal-Typ | arm |
| Typ | start-kit |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.552,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.037,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort