892520 Grund-Kragarmregal (Hxb) 2000x800 mm
Separate Auffangwanne zum Auflegen Pulverbeschichtetes Rohrbodenregal G-PROTEC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:892520
Rubix:3249591
EAN:3660338450792


Technische Zusammenfassung
| Belastung pro Stufe | 92 kg |
|---|---|
| Anzahl Nivelliergeräte | 3 |
| Höhe | 2000 mm |
Produktdetails : 892520 Grund-Kragarmregal (Hxb) 2000x800 mm
Regalstützen mit Löchern in Abständen von 62,5 mm zum Einsetzen der einteiligen, geschweißten Rohrböden. Stützen mit Kunststofffüßen.
Regal mit 5 Rohrböden.
Ausführung aus Stahl, Stützen in Blau RAL 5015; Böden in Grau RAL 7035 und Auffangwannen in Grau RAL 7035.
Maximale Traglast pro Regal: 1200 kg
Optionen: Holzabdeckung zur Lagerung von Kleinteilen; Auffangwannen zum Auflegen auf die Böden zur Aufbewahrung verschmutzender, nicht korrosiver Produkte.
Einsatzbereiche: ideal zur Aufbewahrung von Kartons, mechanischer Teile und Kunststoffbehälter. Optionale Auffangwanne zur sicheren Aufbewahrung verschmutzender, nicht korrosiver Produkte.
Regal mit 5 Rohrböden.
Ausführung aus Stahl, Stützen in Blau RAL 5015; Böden in Grau RAL 7035 und Auffangwannen in Grau RAL 7035.
Maximale Traglast pro Regal: 1200 kg
Optionen: Holzabdeckung zur Lagerung von Kleinteilen; Auffangwannen zum Auflegen auf die Böden zur Aufbewahrung verschmutzender, nicht korrosiver Produkte.
Einsatzbereiche: ideal zur Aufbewahrung von Kartons, mechanischer Teile und Kunststoffbehälter. Optionale Auffangwanne zur sicheren Aufbewahrung verschmutzender, nicht korrosiver Produkte.
Technische Informationen
Attribute
| Belastung pro Stufe | 92 kg |
|---|---|
| Anzahl Nivelliergeräte | 3 |
| Höhe | 2000 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Tiefe | 800 mm |
| Regal-Typ | arm |
| Typ | start-kit |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.469,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.748,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort