4 24X26 Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 24x26 mm
4 13X15 Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 13x15 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:4 24x26
Rubix:1242435
Hersteller:6055490
EAN:4010886605547

Produktdetails : 4 24X26 Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 24x26 mm
Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, *nicht genormt
Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 230 g |
|---|---|
| Öffnung | 24x26 |
| Länge | 261 mm |
| Typ | ring-maulschlüssel |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
179,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage