673708 Gewebeschleifband 947A, 50mm x 2500mm, 120+, STA
3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 947A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:AB01499
Rubix:3476873
Hersteller:7100035775

Dokumente
Produktdetails : 673708 Gewebeschleifband 947A, 50mm x 2500mm, 120+, STA
Die 3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifbänder 947A zeichnen sich durch die gewohnte Langlebigkeit und Schnelligkeit der 3M™ Cubitron™ II Produkte aus. Sie erzeugen ein gleichmäßiges Schliffbild ohne Anlauffarben. Durch die neuartige Kornmischung auf einer X-Gewebeunterlage ist dieses Band flexibler als bisherige 3M™ Cubitron™ II Schleifbänder. Sie eignen sich vor allem für handgeführte Maschinen bei geringem bis mittlerem Druck.
Der definierte, einheitliche Kornaufbau ist verantwortlich für ein gleichmäßiges Finish, anhaltend hohe Schneidleistung sowie eine konstante Oberflächenqualität. Mit einer hochflexiblen J-Unterlage eignet sich das 3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 307EA besonders für die Bearbeitung kleiner, konturierter Werkstücke am Schleifbock oder am freien Band (z. B. Implantate, chirurgische Instrumente, Armaturen oder Turbinenschaufeln). Das integrierte Schleifhilfsmittel reduziert die Wärmebeeinflussung des Werkstückgefüges. Dieses Produkt eignet sich für den Handeinsatz auf Schleifböcken, besonders gut geeignet auf weichen Kontaktscheiben bis 40 Shore oder am freiem Band, nach Vorschliff P80 bis P120.
Stärken
• Findet speziell im mittlerem bis geringem Druckbereich Anwendung
• Gemisch aus 3M präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid
• Erste Wahl bei Feilen-, Kurzbändern und Hülsen
• Leichtere X-Unterlage unterstützt beim Verschleifen oder im Kantenverrunden
• Körnung 40+ bis 120+
Anwendungen
Reinigen - Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 2500 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Körnung | 120 |
| Anwendung | schleifen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.602,00 € exkl. MwSt.
/ 120 Stück
1.906,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage