643219 Gewebeschleifband 947A, 13 mm x 457 mm, 40+

3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 947A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:1209686
Rubix:3262019
Hersteller:7100026792
643219 Gewebeschleifband 947A, 13 mm x 457 mm, 40+
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge457 mm
Breite13 mm
Körnung40
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 643219 Gewebeschleifband 947A, 13 mm x 457 mm, 40+


Die 3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifbänder 947A zeichnen sich durch die gewohnte Langlebigkeit und Schnelligkeit der 3M™ Cubitron™ II Produkte aus. Sie erzeugen ein gleichmäßiges Schliffbild ohne Anlauffarben. Durch die neuartige Kornmischung auf einer X-Gewebeunterlage ist dieses Band flexibler als bisherige 3M™ Cubitron™ II Schleifbänder. Sie eignen sich vor allem für handgeführte Maschinen bei geringem bis mittlerem Druck.
3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 947A hat eine etwas leichtere X-Gewebunterlage und eignet sich daher hervorragend für Arbeiten im Kantenbereich und in der leichten Schweißnahtbearbeitung. Der Anteil an 3M präzisionsgeformtem Keramikkorn (Korndreiecke) trägt erheblich zu der Leistungsfähigkeit des Schleifbandes bei. Die Dreicksplättchen behalten beim Schleifprozess ihre scharfen Kornschneiden. Diese bearbeiten die Oberfläche des Werkstücks kontinuierlich sauber. Das Resultat ist ein schneller, kühler Schliff und eine verlängerte Standzeit des Schleifmittels.

Stärken


• Findet speziell im mittlerem bis geringem Druckbereich Anwendung
• Gemisch aus 3M präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid
• Erste Wahl bei Feilen-, Kurzbändern und Hülsen
• Leichtere X-Unterlage unterstützt beim Verschleifen oder im Kantenverrunden
• Körnung 40+ bis 120+

Anwendungen

Reinigen - Schleifen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)120x320x395 mm
Gewicht der Verpackung1079 g
Länge457 mm
Breite13 mm
Körnung40
Anwendungschleifen
167,00 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
198,73 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage